Hood, for Han-Brid, With glued seal, Size: 3 A, Single locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR
Dane techniczne
Długość
26.5 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
26.5 mm
Wysokość
54.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP44
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Z uszczelką
Tak
Powłoka obudowy
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC