Hood, for Han-Compact half cable gland, for Han Q 8/0 Crimp (max. 400 V), Han Q17/0 and Han Q Data RJ45, Size: Han-Compact, Single locking lever, Side entry, 1x M25, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black)
Dane techniczne
Długość
49.9 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
35 mm
Wysokość
59.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Cynk
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność na korozję
Nie
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94