PROFI LED PLUS II 3-1000V Wskaźnik napięciaHAUPA

files/fotob/207259.jpg.
PROFI LED PLUS II 3-1000V Wskaźnik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103824
Kod EAN: 
4011923574741
Symbol Sonepar: 
P01101575
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wskaźnik napięcia Profi LEDplus II Nowy dwubiegunowy wskaźnik napięcia „Profi LEDplus II“ jest konsekwentną innowacją naszego ulubionego przyrządu „Profi LEDplus“. Przekonuje przyjazną dla użytkownika obsługą, wytrzymałą i bezpieczną konstrukcją i spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym wskaźnikom napięcia. Dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa CAT IV 1000 V nadaje się także do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz instalacjach fotowoltaicznych. Funkcje i zalety najwyższy poziom bezpieczeństwa CAT IV 1000 V praktyczna obsługa jednoręczna wytrzymała, bezpieczna konstrukcja pomiary bez kontaktu palcowego wskazanie napięć także bez baterii Dane techniczne „Profi LEDplus II“ Wskaźnik: optyczny, LED Zakres pomiarowy: automatyczny Kategoria przepięcia: CAT IV 1000 V Wymiary: 300 x 75 x 20 mm Ciężar: 270 g Kolor: czerwony/czarny Zakres dostawy: łącznie z bateriami Akcesoria (opcjonalnie): torba Zakres napięcia: 6–1000 V AC 6–1400 V DC Pomiar ciągłości obwodu: 0–50 kΩ optyczny/akustyczny Wskaźnik fazy: > 100 V AC Zasilanie: 2 x 1,5 V AAA (wskazanie napięcia możliwe również bez baterii) Test diodowy: tak Biegunowość: tak (+,- LED) Wskazanie PELV: optyczne i wibracja Rodzaj ochrony: IP 65 Norma: EN 61243-3:2014 Funkcja Auto Power Off: tak Pomiar FI/RCD: 30 mA przy 230 V AC za pomocą dwóch przycisków Jednobiegunowe badanie faz: tak Dwubiegunowe badanie pola wirowania: tak Podświetlenie punktu pomiarowego: białe LED Adapter końcówki pomiarowej 4-mm: odkręcany Gwarancja: 2 lat

Dane techniczne

Długość
300 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Zakres pomiarowy dla testu ciągłości
200 kΩ
Zakres pomiarowy napięcia
6 - 1000 V
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Do użytku w deszczu
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Kategoria bezpieczeństwa
CAT IV
Obciążenia dołączane
Tak
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Rodzaj testu
2-biegunowy
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Wskaźnik kolejności faz
Tak
Wskaźnik napięcia
LED
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar