Bardzo elastyczne, łatwe w montażu tulejki chloroprenowe. Materiał pozwala na krótkotrwałą pracę w temperaturze do 120°C. Jeden rozmiar pasuje do wielu średnic przewodów. Dostępne w odcinkach. Tulejki wykonane z kauczuku chloroprenowego sprawdzają się znakomicie w bardzo wymagających obszarach, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, transport publiczny czy przemysł zbrojeniowy.Mogą być one rozciągane przy montażu do 500%, a przy stałej pracy do 200% rozmiaru nominalnego, ponieważ materiał, z którego są wykonane, jest bardzo elastyczny.W celu ułatwienia i przyspieszenia montażu zaleca się stosowanie rozwieraków trójzębnych HellermannTyton oraz środka smarnego Hellerine, które zostały specjalnie opracowane do tulejek chloroprenowych
Do szybkiego nakładania rozciągliwych tulejek wszystkich typów, na złącza i kable. Tulejki nakłada się na zęby rozwieraka. Po nałożeniu tulejki wystarczy rozewrzeć zęby i przeciągnąć kabel. W chwili zwarcia zębów rozwieraka, tulejka jest nakładana na kabel. Do wygodnego montażu zaleca się użycie środka...
Do rozciągania przyciętych na długość węży oraz elementów kauczukowych. Wytrzymuje duże obciążenia. Standardowo wyposażone w zestaw trzech zębów 2,5/5. Wymienne zęby dostępne w rozmiarach 8 i 18. Rozwieraki trójzębne są stosowane do szybkiego i precyzyjnego zakładania oznaczników i tulejek