MB2APT-I-PA66-BK 13x13mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowymHELLERMANN TYTON

files/fotob/812282.jpg.
MB2APT-I-PA66-BK 13x13mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SOLIDTACK
Nr Katalogowy: 
151-01556
Symbol Sonepar: 
P01881450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Z jednorodnym systemem kleju akrylowego. Bardzo dobra przyczepność początkowa, która wzrasta z czasem. Innowacyjne mocowanie do podłoży wysoko- i niskoenergetycznych. Folia ochronna z funkcją łatwego odklejania. Cokoły SolidTack są powszechnie stosowane w szafach elektrycznych, przemyśle kolejowym, lotniczym, motoryzacyjnym i rolnictwie. Wysokiej jakości klej samoprzylepny dobrze przylega do powierzchni wysoko- i niskoenergetycznych, takich jak tworzywa sztuczne, metal, lakiery lub farby i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
2.7 mm
Długość
13 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
4.1 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Samoprzylepny
Gatunek materiału
Poliamid (PA)

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-02243

MB2APT-A-PA66 czarny (100) Cokół mocujący...

MB2APT-A-PA66 czarny (100) Cokół mocujący samoprzylepny
MB4APT-I-PA66-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym+śruba
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-01559

MB4APT-I-PA66-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący...

MB4APT-I-PA66-BK 28x28mm czarny Cokół mocujący z klejem akrylowym+śruba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar