Relifix V525Y-PP/SI-GN Mufa kablowa żelowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813298.jpg.
Relifix V525Y-PP/SI-GN Mufa kablowa żelowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RELICON
Nr Katalogowy: 
435-00659
Kod EAN: 
4250596414682
Symbol Sonepar: 
P10084255
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korpus muf: jednoczęściowy, kolorowy, otwieralny, odporny na uderzenia, trudnopalny . Wypełnione nietoksycznym żelem Relicon, o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej. Bez mieszania, łatwe do zainstalowania. Odporne na działanie promieniowania UV, warunków atmosferycznych i starzenie. Nielimitowany okres przechowywania. Testowane zgodnie z EN 50393 (odpowiada DIN VDE 0278-393). Testowane IPX8. Technologia żelowa RELICON Relifix oferuje wiele zalet. Jest szybka i prosta do zainstalowania. Korpusy są dostarczane z zawiasem przegubowym i są wykonane z cienkiego, wytrzymałego i odpornego na uderzenia polipropylenu (PP). Żel Relicon w powłokach izoluje i uszczelnia całe połączenie w momencie zamknięcia mufy. Zależnie od typu złączki, Relifix mogą być użyte jako uniwersalne, proste mufy lub jako rozgałęźniki. Nadają się do łączenia kabli i przewodów polimerycznych wykonanych z PCV, XLPE, PE, EPR itd. Zastosowanie: W elektrycznych sieciach niskiego napięcia jako łączenia proste i/lub rozgałęźniki, np. pod ziemią, w zanurzeniu, na zewnątrz, wewnątrz oraz w kanałach kablowych

Dane techniczne

Przekrój nominalny przewodu głównego
16 - 25 mm²
Przekrój nominalny przewodu odgałęźnego
2.5 - 25 mm²
Średnica przewodu głównego
9 - 30 mm
Średnica przewodu odgałęźnego
9 - 30 mm
Model
Żelowy
Odpowiednie do
N(A)YY
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie
Rodzaj
Odgałęzienie przelotowe

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12104

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR 771, 5x10 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12105

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR 771, 4x25 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12106

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR 771, 4x50 Mufa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar