VITON-E 38,0/19,0 FPMX BK czarny (15) Rura termokurczliwaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813073.jpg.
VITON-E 38,0/19,0 FPMX BK czarny (15) Rura termokurczliwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VITON®-E-SERIES
Nr Katalogowy: 
330-03810
Kod EAN: 
4031026146379
Symbol Sonepar: 
P10122695
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rury termokurczliwe wykonane z elastomeru fluorowego odporne na działanie wysokich temperatur. Bardzo dobre właściwości elektryczne, chemiczne i mechaniczne. Odporność na działanie wielu paliw, olejów i środków smarnych. Elastyczne nawet w bardzo niskich temperaturach. Viton-E chronią przed agresywnymi środkami chemicznymi w środowiskach, gdzie panuje wysoka temperatura, jak np. silniki i turbiny. Są stosowane również w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie elastyczności, także w niskich temperaturach

Dane techniczne

Długość
15 m
Grubość ścianki po skurczeniu
2.4 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 200 °C
Średnica wewnętrzna po skurczeniu
19 mm
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem
38 mm
Współczynnik kurczliwości
2:1
Z klejem w środku
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Cienkościenny
Certyfikat UL
Nie
Możliwość nadruku
Nie
Nominalna średnica w calach
1 1/2 cala
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Termokurczliwy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

VITON-E 12,7/6,4 FPMX BK czarny (25) Rura termokurczliwa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
330-01270

VITON-E 12,7/6,4 FPMX BK czarny (25) Rura...

VITON-E 12,7/6,4 FPMX BK czarny (25) Rura termokurczliwa
VITON-E 19,0/9,5 FPMX BK czarny (25) Rura termokurczliwa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
330-01900

VITON-E 19,0/9,5 FPMX BK czarny (25) Rura...

VITON-E 19,0/9,5 FPMX BK czarny (25) Rura termokurczliwa
VITON-E 25,4/12,7 FPMX BK czarny (25) Rura termokurczliwa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
330-02540

VITON-E 25,4/12,7 FPMX BK czarny (25) Rura...

VITON-E 25,4/12,7 FPMX BK czarny (25) Rura termokurczliwa
VITON-E 3,2/1,6 FPMX BK czarny (50) Rura termokurczliwa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
330-00320

VITON-E 3,2/1,6 FPMX BK czarny (50) Rura...

VITON-E 3,2/1,6 FPMX BK czarny (50) Rura termokurczliwa
VITON-E 4,8/2,4 FPMX BK czarny (50) Rura termokurczliwa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
330-00480

VITON-E 4,8/2,4 FPMX BK czarny (50) Rura...

VITON-E 4,8/2,4 FPMX BK czarny (50) Rura termokurczliwa

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Lekka i kompaktowa opalarka ręczna. Umożliwia wygodną pracę bez odczuwania zmęczenia, dzięki niskiej wadze poniżej 1 kg. Moc 1600 W. Antypoślizgowy, gumowy pierścień do bezpiecznego stosowania na stanowisku pracy. Bezstopniowa regulacja temperatury do +700°C. Ceramiczny element grzejny. Zintegrowany...

Dane techniczne

Długość
346 mm
Moc znamionowa
1600 W
Szerokość
101 mm
Wysokość
101 mm
Zakres temperatury
40 - 700 °C
Przepływ powietrza
240 l/min
Waga urządzenia
0.99 kg
Regulacja przepływu powietrza
Bezstopniowo
Z regulacją temperatury
Tak
Ze wskaźnikiem temperatury
Nie
Porównaj
391-00110
H6100-BK Opalarka elektryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar