H07Z1-K 16 czarny Przewód jednożyłowy bezhalogenowy (B2ca)HELUKABEL

files/fotob/1277512.jpg.
H07Z1-K 16 czarny Przewód jednożyłowy bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18052081
Kod EAN: 
5906293311999
Symbol Sonepar: 
P10178529
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewody jednożyłowe bezhalogenowe wykonane wg PN-EN 50525-3-31 Przewody bezhalogenowe H07Z1-K stosowane są w miejscach oraz budynkach o charakterze Zagrożenia Ludzi (ZL) od ZL I do ZL V, w których wymagane jest bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie m.in.: biurowce, wieżowce, szpitale, szkoły, lotniska, dworce, metro. Przewody podczas pożaru nie wydzielają dużej ilości dymu oraz toksycznych i korozyjnych gazów przez co są bezpieczne dla ludzi oraz wrażliwych urządzeń elektronicznych. Stosowane są do okablowania m.in. szaf sterownicznych, rozdzielni, rozdzielnic, urządzeń automatyki oraz instalacji oświetleniowych

Dane techniczne

Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe U
450 V
Napięcie znamionowe U0
750 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
7 mm
Znamionowy przekrój żyły
16 mm²
Średnica żyły
mm [UN]
Kolor izolacji
Czarny
Materiał żyły
Miedź
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolory i liczby
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s1a
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
B2ca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d1
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar