400x400x120 stal SS316L IP66 Skrzynka zaciskowa bez płyty montażowejHOFFMAN

files/fotob/1767335.png.
400x400x120 stal SS316L IP66 Skrzynka zaciskowa bez płyty montażowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMINAL BOXES
Nr Katalogowy: 
SSTB404012-316
Symbol Sonepar: 
P10169842
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zacisk, 400x400x120

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
4
Numer RAL
[NA]
Szerokość
400 mm
Wysokość
400 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Szczotkowanie/szlifowanie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Przetłoczenia
Nie
Odporność udarowa
IK08
Montaż słupowy
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Model stojący przyścienny
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Dach skośny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

 400 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy

Opis produktu

Zest. na kolum., 400

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
396 mm
Wysokość
35 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Inne
Porównaj
EPF0400
400 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
 DIN 400 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa

Opis produktu

Skrz. zacisk. szyny DIN, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Głębokość
35 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
387 mm
Wysokość montażowa w szafie
15.75 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Profil kątowy 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
BDR3540
DIN 400 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AWS41-316 (4szt) Uchwyty montażowe do szafy naściennej

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn. SS316

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
76 mm
Wysokość
36 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Inne
Porównaj
AWS41-316
AWS41-316 (4szt) Uchwyty montażowe do szafy naściennej
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMP4040 400x400 stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 400

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
370 mm
Wysokość
375 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Perforacja
Nie
Porównaj
BMP4040
BMP4040 400x400 stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPP40 H/W 400 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny

Opis produktu

Profil dolny H/W, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
383 mm
Wysokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
BPP40
BPP40 H/W 400 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zestaw zawiasów SSTB Zestaw zawiasów SSTB

Opis produktu

Zestaw zawiasów SSTB

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Metal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Nie
Porównaj
SSTBH02
Zestaw zawiasów SSTB Zestaw zawiasów SSTB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar