70m3/h 115V 50/60HZ IP54 Wentylator filtrującyHOFFMAN

files/fotob/1806097.png.
 70m3/h 115V 50/60HZ IP54 Wentylator filtrujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THERMAL MANAGEMENT
Nr Katalogowy: 
EF200-115R5
Kod EAN: 
8713574132672
Symbol Sonepar: 
P10179743
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wentylat. Filtrujący 70m3/h

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
20 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
103.5 - 126.5 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
103.5 - 126.5 V
Napięcie pracy dla DC
103.5 - 126.5 V
Numer RAL
7.04
Szerokość
145 mm
Wolny przepływ powietrza
70 m³/h
Wysokość
145 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wentylator dachowy
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Z filtrem
Tak
Montaż wnękowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

 275x175x100 Stal nierdzewna 304 EF(A) 100/200 Osłona zabezpieczająca

Opis produktu

Osł. zabezpiecz., 275x175x100

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
100 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
0
Szerokość
175 mm
Wysokość
275 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
EFCS20
275x175x100 Stal nierdzewna 304 EF(A) 100/200 Osłona zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
 275x175x100 Stal nierdzewna 316 EF(A) 100/200 Osłona zabezpieczająca

Opis produktu

Osł. zabezpiecz., 275x175x100

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
100 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
0
Szerokość
275 mm
Wysokość
375 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
EFCS20-316
275x175x100 Stal nierdzewna 316 EF(A) 100/200 Osłona zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD 260x176x57 SS304 EF(A) 200 Osłona zabezpieczająca

Opis produktu

Osł.zabezpiecz.HD, 260x176x57
Porównaj
ECHD20
HD 260x176x57 SS304 EF(A) 200 Osłona zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EFA200R5 IP54 Filtr wylotowy

Opis produktu

Filtr wylotowy

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Szerokość
145 mm
Wysokość
145 mm
Wydajność zgodnie z normą EN 779
91 %
Materiał
Inne
Klasa filtra
G4
Rama filtra
Tworzywo sztuczne
Porównaj
EFA200R5
EFA200R5 IP54 Filtr wylotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EFM200 IP 54 Mata filtrująca

Opis produktu

Mata filtrująca

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Wysokość
119 mm
Początkowa różnica ciśnień
Pa [NA]
Przepływ nominalny
m³/h [NA]
Materiał
Inne
Z obramowaniem
Nie
Klasa filtra
G4
Płyta ochronna
Nie
Rama filtra
Tworzywo sztuczne
Porównaj
EFM200
EFM200 IP 54 Mata filtrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
EFMP200 IP55 Mata filtrująca zewnętrzna

Opis produktu

Mata filtrująca zewnętrzna

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
116 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
°C [NA]
Wysokość
108 mm
Wydajność zgodnie z normą EN 779
91 %
Powierzchnia efektywna filtra
0.013 m2
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Płyta ochronna
Nie
Klasa filtra
G4
Z obramowaniem
Nie
Porównaj
EFMP200
EFMP200 IP55 Mata filtrująca zewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ETR201 0-60st.C Termostat NO+NC chłodzenie

Opis produktu

Termostat NO+NC chłodzenie

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
15 A
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Sposób montażu
Montaż zaciskowy
Model
Termostat
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Z higrostatem
Nie
Porównaj
ETR201
ETR201 0-60st.C Termostat NO+NC chłodzenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar