LA9D09978 BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGOSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554178.jpg.
LA9D09978 BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHNEIDER LEGACY PRODUCTS
Nr Katalogowy: 
LA9D09978
Kod EAN: 
3389110160802
Symbol Sonepar: 
P00087487
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blokada do styczników TeSys D 9-25

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1E0910M5 9A 4kW AC3 1NO 220VAC 50Hz Stycznik 3P

Opis produktu

3-biegunowy stycznik Easy TeSys Control do zastosowań silnikowych do 9A 4kW przy 440V Wyposażony w cewkę 220V 50Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NO, połączenia zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Szerokość 45 mm , częstotliwość łączeniowa do 1800 cykli na godzinę Zapewnia...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1E0910M5
LC1E0910M5 9A 4kW AC3 1NO 220VAC 50Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar