MG900 SR to liniowy siłownik elektryczno-mechaniczny ze sprężynową pracą powrotną do sterowania dwukierunkowymi i trójdrogowymi zaworami kulowymi. Rodzina siłowników wykorzystuje bezszczotkowe silniki prądu stałego, a panel sterowania o wysokiej rozdzielczości umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie płynem w zaworach kulowych. Przełączniki zakresu roboczego i punktu końcowego siłownika są automatycznie dostosowywane do skoku zaworu. W przypadku zasilania elektrycznego oprogramowanie sprzętowe siłownika kalibruje stały czas pracy niezależnie od skoku zaworu. Sprężynowy trzpień powrotny (do wycofania). Napięcie zasilania 24 Vac. Force nomina: 900 N, moc znamionowa obudowy: IP54. Sygnał wyjściowy sprzężenia zwrotnego pozycji: 2-10 Vdc, 0-5 Vdc. Skok: 9-32 mm. Płytka drukowana
Dane techniczne
Głębokość
305 mm
Szerokość
225 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
225 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
30 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
30 VA
Siła nacisku
900 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
21 W
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Materiał obudowy
Aluminium
Model
Liniowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Styki przyłączeniowe
Brak
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Rodzaj transmisji
Magnetyczny
Regulacja modulacyjna
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3
System sygnalizacyjny pozycji
Inne
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Samoregulowana długość skoku
Tak
Regulowany obszar roboczy
Tak
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Sygnał sterujący
Inne
Napięcie zasilania
24 V AC
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211