MZ140 24M 24VAC 50/60Hz Siłownik elektrotermiczny do zaworu strefowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942813.jpg.
MZ140 24M 24VAC 50/60Hz Siłownik elektrotermiczny do zaworu strefowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZONE VALVES AND ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
MZ140-24M
Kod EAN: 
3606489660499
Symbol Sonepar: 
P01859673
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MZ140-24M to siłownik termoelektryczny zaprojektowany do sterowania modulacją wraz z zaworem strefy VZ*08*. Siłownik MZ140-24M przy wyłączaniu zasilania lub sygnale sterującym Vdc zapewnia zamknięcie zaworu strefy VZ*08*. Przy sygnale sterującym 10 Vdc siłownik całkowicie otworzy zawór. Przy sygnale sterującym 1 Vdc siłownik całkowicie otworzy zawory. Znamionowe Zasilanie 21,8...26,8 Vac. Siła trzonka 140N. Klasa ochrony IP44 do montażu pionowego, IP141 do montażu poziomego. Skok 2,5 mm. EMC 244/18/CE, LVD 266/95/CE

Dane techniczne

Długość
128 mm
Długość kabla
1.5 m
Moc znamionowa
2 VA
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość
98 mm
Temperatura otoczenia
2 - 50 °C
Wysokość
54 mm
Średnica
42 mm
Czas cyklu pracy
360 s
Długość skoku
2.5 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Funkcja
Beznapięciowo zamknięty (NC)
Wskaźnik temperatury i położenia
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Sygnał sterujący
Inne
Przyciski do sterowania manualnego
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Samoregulowana długość skoku
Nie
System magistralny KNX
Nie
Ze wskaźnikiem pozycji
Nie
Rodzaj złącza do zaworu
M30 x 1,5
Ze złączem magistrali
Tak
Ze stykami przyłączeniowymi
Tak
Zasilanie przez magistralę
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Funkcja master/slave
Nie
System magistralny LON
Nie
Styki pomocnicze
Tak
Regulator temperatury z wbudowaną regulacją ciągłą
Nie
Z adapterem do zaworu
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Obsługa ręczna
Nie
Normalnie otwarty
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar