V311T/20/6,3 ZAWÓR REGULACYJNY 3-DROGOWYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764523.jpg.
V311T/20/6,3 ZAWÓR REGULACYJNY 3-DROGOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ GLOBE VALVES & ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
7311729000
Kod EAN: 
3606489658717
Symbol Sonepar: 
P10037963
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

V311T to wewnętrznie gwintowany 3-drogowy zawór kulowy przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań grzewczych i chłodniczych. Zawór jest wyposażony w koronkę do precyzyjnego sterowania cieczą. Konstrukcja z żeliwa sferoidalnego zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na korozję. Korona korony zapewnia precyzyjne sterowanie płynem o zakresie 50:1 i jest z projektu samoczyszczącego dla niezawodnej pracy. Wielkość zaworu: DN20, G zewnętrzne, wydajność przepływu, kVs: 6.3 m³/h. Wykonane i kołnierzowe do klasy ciśnienia PN16. ΔΡm do 400 Kpa. Uszczelki EPDM zapewniają zakres temperatur roboczych od -20 °C do + 120 °C, uszczelka gniazda miękkiego zapewnia szczelne zamknięcie bez wycieków. Skok 20 mm zapewnia wysoką sterowalność, cecha przepływu równego procentu zapewnia wysoką sterowalność przy niskich stopniach otwarcia. Spełnia wymogi art. 4.3 dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (214/68/EE)

Dane techniczne

Maksymalna różnica ciśnienia
4 bar
Wartość KVS przy 1 bar
6.3 m3/h
Długość skoku
20 mm
Maks. temperatura medium (ciągła)
120 °C
Minimalna temperatura medium (ciągła)
-20 °C
Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs
0.005 %
Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza
20 mm
Wartość Kvs
6.3
Materiał obudowy
Żeliwo
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Rodzaj charakterystyki przepływu
Stałoprocentowy
Klasa ciśnienia urządzenia
PN 16
Rodzaj połączeń
Gwint wewnętrzny
Materiał korpusu
Żeliwo
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16
Rodzaj połączenia
3/4 cala

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M1500 Siłownik zaworu

Opis produktu

Spacelogic M1500 to mocny siłownik do sterowania 2- i 3-drogowymi zaworami kulowymi. Posiada bardzo precyzyjną rozdzielczość płytki PCBA, która zapewnia dobrą zasięg zaworu. Ręczne sterowanie umożliwia sterowanie siłownikiem i regulację pozycji zaworu bez odłączania zasilania. Może być...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
100 m
Głębokość
117 mm
Szerokość
180 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
133 mm
Czas cyklu pracy
30 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
52 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Moment
20 nm
Siła nacisku
1500 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Materiał obudowy
Aluminium
Model
Liniowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Regulowany obszar roboczy
Tak
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Obsługa ręczna
Nie
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Sygnał sterujący
Inne
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Do zaworów
Tak
Styki pomocnicze
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Samoregulowana długość skoku
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak
Porównaj
8800450000
M1500 Siłownik zaworu
Szybki podgląd: Opis i parametry
M700-SRSU 24VAC 0-10V 9-52mm Siłownik elektromechaniczny

Opis produktu

Spacelogic M700 to siłownik elektromechaniczny na sprężynie powrotnej do sterowania dwukierunkowymi i trójdrogowymi zaworami kulowymi. Elektroniczny obwód siłownika zapewnia taki sam czas pracy, niezależnie od skoku danego zaworu. Siłowniki można łatwo zamontować i podłączyć. Modulacja...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
m [MV]
Głębokość
209 mm
Szerokość
222 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
223 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
52 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
50 VA
Moment
20 nm
Siła nacisku
700 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Materiał obudowy
Aluminium
Model
Liniowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Styki pomocnicze
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Sygnał sterujący
Inne
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Do zaworów
Tak
Samoregulowana długość skoku
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Regulowany obszar roboczy
Tak
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak
Porównaj
8800430000
M700-SRSU 24VAC 0-10V 9-52mm Siłownik elektromechaniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MG900 SRU-24FM Siłownik do zaworów regulacyjnych

Opis produktu

MG900 SR to liniowy siłownik elektryczno-mechaniczny ze sprężynową pracą powrotną do sterowania dwukierunkowymi i trójdrogowymi zaworami kulowymi. Rodzina siłowników wykorzystuje bezszczotkowe silniki prądu stałego, a panel sterowania o wysokiej rozdzielczości umożliwia bardzo precyzyjne...

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
225 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
225 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
30 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
30 VA
Siła nacisku
900 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
21 W
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Materiał obudowy
Aluminium
Model
Liniowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Styki przyłączeniowe
Brak
Rodzaj transmisji
Magnetyczny
Stopień ochrony (NEMA)
3
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
System sygnalizacyjny pozycji
Inne
Obsługa ręczna
Tak
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Regulowany obszar roboczy
Tak
Samoregulowana długość skoku
Tak
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Sygnał sterujący
Inne
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Do zaworów
Tak
Opcjonalne styki pomocnicze
Tak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Styki pomocnicze
Tak
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Automatyczne rozpoznanie skoku
Tak
Porównaj
MG900-SU
MG900 SRU-24FM Siłownik do zaworów regulacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar