101 VL2500 2,5m ZWÓD PRĘTOWYOBO-BETTERMANN

files/fotob/333420.jpg.
101 VL2500 2,5m ZWÓD PRĘTOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5401986
Kod EAN: 
4012195108672
Symbol Sonepar: 
P00798620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4 • od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami • ostatni metr stożkowy od Ø 16 mm do Ø 10 mm, materiał: AlMgSi • dedykowany do systemu podstaw FangFix

Dane techniczne

Długość
2500 mm
Długość/wysokość
2500 mm
Średnica
10 mm
Materiał
Aluminium
Model
Zwód odgromowy stożkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły
Izolacja wysokonapięciowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

F-FIX-JUN PODSTAWA SZTANGI FANGFIX

Opis produktu

• System składający się z podstawy betonowej FangFix z ochroną krawędzi i zaciskiem • Zacisk FangFix wykonany z VA, odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • 16 kg podstawa o średnicy 365 mm, wysoka stabilność • Szybki i łatwy montaż zwodu odgromowego przy użyciu technologii...

Dane techniczne

Ciężar
16 kg
Średnica
373 mm
Średnica przewodu
373 - 373 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Zastosowanie
Dach płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Gwint
Porównaj
5403200
F-FIX-JUN PODSTAWA SZTANGI FANGFIX
Szybki podgląd: Opis i parametry
F-FIX-S10 Podstawa betonowa

Opis produktu

• Co najmniej 10 kg betonu o Ø 289 mm, wysoka stabilność • Beton, mrozoodporny • możliwość układania w stos

Dane techniczne

Ciężar
10 kg
Średnica
289 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Bezśrubowy
Porównaj
5403117
F-FIX-S10 Podstawa betonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
F-FIX-S16 PODSTAWA

Opis produktu

• Co najmniej 16 kg podstawa betonowa o średnicy 365 mm, wysoka stabilność • Beton, mrozoodporny • możliwość układania w stos

Dane techniczne

Ciężar
16 kg
Średnica
365 mm
Średnica przewodu
365 - 365 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Zastosowanie
Dach płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Bezśrubowy
Porównaj
5403227
F-FIX-S16 PODSTAWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar