819147 Zestaw montażowy do HVI 23mmDEHN

files/fotob/1779914.jpg.
819147 Zestaw montażowy do HVI 23mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
819147
Kod EAN: 
4013364152557
Symbol Sonepar: 
P10024534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI long na obu końcach, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie cztery koszulki termokurczliwe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

819288 50mm Płytka łącząca do rur

Opis produktu

Płytka przyłączeniowa (poczwórna, z dwiema nakrętkami zabezpieczającymi) do montażu przewodu HVI long na rurze wsporczej Ø50 mm (np. art. nr 105 330, 105 331, 105 332, 105 333)
Porównaj
819288
819288 50mm Płytka łącząca do rur
Szybki podgląd: Opis i parametry