Zestawy DEHNiso-Combi do odseparowanych iglic odgromowych, do ochrony większych struktur na dachu np. klimatyzatorów, instalacji chłodniczych z wymiennikami ciepła itp. Pozwala zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rury Ø50 mm i wspornik dystansujący Ø16 mm z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), odporna na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy km = 0,7. Wykonanie jednoczęściowe, wysokość całkowita 4200 mm, kompletny zestaw z iglicą odgromową, rurą wsporczą, uchwytem ściennym oraz wspornikiem dystansujący
Iglica odgromowa z zaciskiem MV ze stali nierdzewnej, iglica odgromowa z zaciskiem MV do wkręcenia w głowicę rury wsporczej i do mocowania przewodów odgromowych (drutów lub linek) z gwintem M10
Rura wsporcza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim M10, do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu, a także do stosowania przy montażu przewodu HVI. Pozwala zachować...
Rura wsporcza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim M10, do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu, a także do stosowania przy montażu przewodu HVI. Pozwala zachować...
Rura wsporcza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych z iglicą odgromową oraz do mocowania przewodu HVI. Pozwala zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE...
Zacisk mocujący z obejmą taśmową, do mocowania rur wsporczych DEHNiso-Combi np. na masztach antenowych i innych rurach. Wykonanie bez elementu dystansującego