211-821 23x4 (rol/2500szt) Tabliczka do tulejekWAGO

files/fotob/1410257.jpg.
211-821 23x4 (rol/2500szt) Tabliczka do tulejek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
211-821
Kod EAN: 
4050821675006
Symbol Sonepar: 
P00981217
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tabliczka wsuwana; do drukarki Smart Printer; do zastosowania w tulejkach; długość: 23 mm; biały

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Wysokość
23 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Na wtyk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Etykieta samoprzylepna
Z polem tekstowym
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Rodzaj
Cienkościenny
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

211-823 23/1,4-5mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; bez halogenów; średnica zewn. przewodu: 1,4 … 5,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Średnica żyły
1.4 - 5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-823
211-823 23/1,4-5mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-824 23/5-11mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; bez halogenów; średnica zewn. przewodu: 5,0 …11,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Średnica żyły
5 - 11 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-824
211-824 23/5-11mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-829 Tulejka oznacznikowa opaskowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; bez halogenów; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Przezroczysty
Tak
Rodzaj
Cienkościenny
Z polem tekstowym
Nie
Porównaj
211-829
211-829 Tulejka oznacznikowa opaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-922 23mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; z halogenami; średnica zewn. przewodu: 1,5 … 2,5 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Średnica żyły
1.5 - 2.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-922
211-922 23mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-923 23mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; z halogenami; średnica zewn. przewodu: 2,0 … 4,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Średnica żyły
2 - 4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-923
211-923 23mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-924 23mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; z halogenami; średnica zewn. przewodu: 4,0 … 7,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Średnica żyły
4 - 7 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-924
211-924 23mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-925 23mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; z halogenami; średnica zewn. przewodu: 6,0 … 10,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Średnica żyły
6 - 10 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-925
211-925 23mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-926 23mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; z halogenami; średnica zewn. przewodu: 10,0 … 14,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Średnica żyły
10 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-926
211-926 23mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-927 23mm Tulejka oznacznikowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-821; z halogenami; średnica zewn. przewodu: 14,0 … 22,0 mm; transparentny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Średnica żyły
14 - 22 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Tak
Porównaj
211-927
211-927 23mm Tulejka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar