HTWD-R6-PA6-OG (500) pomarańczowy Nit rozporowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812856.jpg.
HTWD-R6-PA6-OG (500) pomarańczowy Nit rozporowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELADUCT
Nr Katalogowy: 
181-42500
Kod EAN: 
4031026567242
Symbol Sonepar: 
P10087961
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bardzo dobre właściwości mechaniczne. Dobra odporność na wibracje. Szybka i wygodna instalacja z zastosowaniem narzędzi do montażu nitów HTWD-RT4 oraz HTWD-RT6. Barwne kody ułatwiające dopasowanie odpowiedniego narzędzia do montażu nitów. Nity rozporowe HTWD-R4 i HTWD-R6 umożliwiają bezpieczne i szybkie mocowanie korytek grzebieniowych bez użycia śrub

Dane techniczne

Średnica otworu
6.4 mm
Kolor
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

HTWD-RT6-MET/PL-OG pomarańczowy Narzędzie montażowe do nitów

Opis produktu

Trwałe i niezawodne. Przeznaczone także do wysokich korytek i trudno dostępnych miejsc. Ergonomiczny uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego. Barwne kody ułatwiające dopasowanie odpowiedniego narzędzia do montażu nitów. Praktyczne narzędzia do mocowania korytek grzebieniowych za pomocą nitów...

Dane techniczne

Ciężar
150 g
Działanie/napęd
Ręczny
Porównaj
181-41564
HTWD-RT6-MET/PL-OG pomarańczowy Narzędzie montażowe do nitów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar