Charakterystyka ogólna:
Akcesoria SPX
- Wspornik izolacyjny systemu szyn 60 mm
Parametry produktu:
Wspornik izolacyjny systemu szyn 60 mm:
- Umożliwia montaż rozłączników bezp. SPX na systemie szyn zbiorczych 60 mm
- Przystosowany do montażu szyn 12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 mm
- Montaż w obudowach XL³ 400/800/4000 po zastosowaniu adapterów mocowanych do profili konstrukcyjnych
- Moment skręcający: Md = 4 Nm
- Temperatura maksymalna: Tmaks = 120 °C