8PQ40002BA25 SIVACON S4SIEMENS

files/fotob/1110991.png.
8PQ40002BA25 SIVACON S4
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8PQ40002BA25
Symbol Sonepar: 
P01709449
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIVACON S4 uchwyt szyny rozdzielczej pola niestopniowany, szer.: 200 mm, 1 zestaw = 2 sztuki

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
2810 A
Rozstaw osi szyn
80 mm

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8PQ40000BA11 SIVACON S4

Opis produktu

SIVACON S4 uchwyt szyna N/PEN/PE szyna zbiorcza pola, 1 zestaw=4 szt.

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Porównaj
8PQ40000BA11
8PQ40000BA11 SIVACON S4
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ40000BA61 SIVACON S4

Opis produktu

SIVACON S4 podparcie szyna rozdzielcza pola niestopniowany, szer.: 400 mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Szerokość
400 mm
Porównaj
8PQ40000BA61
8PQ40000BA61 SIVACON S4
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ40000BA78 SIVACON S4

Opis produktu

SIVACON S4 podparcie szyna rozdzielcza pola niestopniowany, szer.: 200 mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Szerokość
200 mm
Porównaj
8PQ40000BA78
8PQ40000BA78 SIVACON S4
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ40002BA22 SIVACON S4 N/PE

Opis produktu

SIVACON S4 podłączenie N/PE komora kablowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Porównaj
8PQ40002BA22
8PQ40002BA22 SIVACON S4 N/PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
8PQ40002BA23 SIVACON S4 PE

Opis produktu

SIVACON S4 podłączenie PE komora kablowa, 1 zestaw = 5 szt.

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Szerokość
85 mm
Wysokość
40 mm
Porównaj
8PQ40002BA23
8PQ40002BA23 SIVACON S4 PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar