BBS-3/FL-185 IZOLATOR 3-BIEGUNOWYEATON

files/fotob/32464.jpg.
BBS-3/FL-185 IZOLATOR 3-BIEGUNOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
107210
Kod EAN: 
4015081069736
Symbol Sonepar: 
P00709212
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Izolator szyn zbiorczych, system 185-mm, znamionowy prąd pracy Ie=2500A, bieguny=3, zastosowanie do 30x10, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 100x10, 120x10, podwójny i potrójny profil T przykrywany listwami bezpiecznikowymi EATON NH-SLS, bezotworowy montaż szyn, odporność na temperatury do 120°C, odporność na prądy pełzające CTI 200, samogasnący zgodnie z UL 94, RAL 7035, termoplast, bez silikonu, wolne od chloru, nie zawiera chloru, odstęp izolatora szyny odpowiednio do wykresu odporności na zwarcia

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalny prąd znamionowy
2500 A
Rozstaw osi szyn
185 mm

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AKP1000 ZACISK PROFILOWANY

Opis produktu

Zaciski profilowane, bezotworowa technika podłączania na szynach zbiorczych, W przyłączu równoległym lamellowanych szyn miedzianych podkładać elementy dystansujące, 1000mm², przestrzeń zacisków, 51x20-42, szerokość 94mm, Ie=1600 A, zastosowanie do podwójnego profilu T, system 60-mm, system...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
40 - 40 mm
Maksymalny przekrój przewodu
1000 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
1600 A
Szerokość szyny zbiorczej
30 - 30 mm
Szerokość zacisku
94 mm
Odpowiednie do
Szyna T
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Porównaj
107199
AKP1000 ZACISK PROFILOWANY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKP800 ZACISK PROFILOWANY

Opis produktu

Zaciski profilowane, bezotworowa technika podłączania na szynach zbiorczych, W przyłączu równoległym lamellowanych szyn miedzianych podkładać elementy dystansujące, 800mm², przestrzeń zacisków, 41x20-42, szerokość 72mm, Ie=1600 A, zastosowanie do podwójnego profilu T, system 60-mm, system...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
40 - 40 mm
Maksymalny przekrój przewodu
800 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
1600 A
Szerokość szyny zbiorczej
30 - 30 mm
Szerokość zacisku
72 mm
Odpowiednie do
Szyna T
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Porównaj
107198
AKP800 ZACISK PROFILOWANY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKS-CU-BAND ZACISK SZCZĘKOWY

Opis produktu

Zacisk szczękowy, do SASY60i i SASY185i, przestrzeń zacisków=32x25mm, do szyn zbiorczych 20x5/10 do 30x10mm, podwójny i potrójny profil T, szerokość=41mm, Ie=800A, przekroje przyłączy=3x20x1 do 2x (10x32x1) lub 32x25

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
800 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
800 A
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 30 mm
Szerokość zacisku
41 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107197
AKS-CU-BAND ZACISK SZCZĘKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKS1000 ZACISK SZCZĘKOWY

Opis produktu

Zacisk szczękowy, do SASY60i i SASY185i, przestrzeń zacisków=55x28mm, do szyn zbiorczych 20x5/10 do 30x10mm, podwójny i potrójny profil T, szerokość=72mm, Ie=1600A, przekroje przyłączy=2x 10x50x1 lub 2x 50x10

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
1000 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
1600 A
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 30 mm
Szerokość zacisku
72 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107208
AKS1000 ZACISK SZCZĘKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKS185 ZACISK SZCZĘKOWY

Opis produktu

Zacisk szczękowy, do szyn zbiorczych SASY60i i SASY185i 20x5/10 do 30x10mm, podwójny i potrójny profil T, szerokość=38mm, Ie=500A, przekroje przyłączy=95-185mmkw

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
185 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
500 A
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 30 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107195
AKS185 ZACISK SZCZĘKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKS300 ZACISK SZCZĘKOWY

Opis produktu

Zacisk szczękowy, do SASY60i i SASY185i, do szyn zbiorczych 20x5/10 do 30x10mm, podwójny i potrójny profil T, szerokość=41mm, Ie=600A, przekroje przyłączy=150-300mmkw

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
300 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
600 A
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 30 mm
Szerokość zacisku
41 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107196
AKS300 ZACISK SZCZĘKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU120/10 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 16-120mm² AWG 4-MCM 250., z bezpośrednim zaciskiem, 4x16x0,8, lub 6x16x0.8, lub 10x16x0.8, 440A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 10 mm, szerokość=23,5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=17x15mm, z wbudowanym elementem dopasowującym...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
120 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
440 A
Szerokość zacisku
23.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107194
AKU120/10 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU120/5 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 16-120mm² AWG 4-MCM 250., z bezpośrednim zaciskiem, 4x16x0.8 , lub 6x16x0.8, lub 10x16x0.8, 440A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 5 mm, szerokość=23,5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=17x15mm, z wbudowanym elementem dopasowującym...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
120 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
440 A
Szerokość zacisku
23.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107190
AKU120/5 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU16/10 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 1.5-16mm² AWG 14-AWG 6., z bezpośrednim zaciskiem, 8x6x0,5, 180A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 10 mm, szerokość=11,5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=7.5x7.5mm, z wbudowanym elementem dopasowującym, z otwartą przestrzenią...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
180 A
Szerokość zacisku
11.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107191
AKU16/10 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU16/5 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 1.5-16mm² AWG 14-AWG 6., z bezpośrednim zaciskiem, 8x6x0,5, 180A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 5 mm, szerokość=11,5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=7.5x7.5mm, z wbudowanym elementem dopasowującym, z otwartą przestrzenią...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
180 A
Szerokość zacisku
11.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107187
AKU16/5 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU35/10 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 4-35mm² AWG 10-AWG 2., z bezpośrednim zaciskiem, 3x9x0.8 lub 6x9x0.8, 270A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 10 mm, szerokość=15,5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=10.5x11mm, z wbudowanym elementem dopasowującym, z otwartą...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
270 A
Szerokość zacisku
15.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107192
AKU35/10 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU35/5 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 4-35mm² AWG 10-AWG 2., z bezpośrednim zaciskiem, 3x9x0.8 lub 6x9x0.8, 270A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 5 mm, szerokość=15,5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=10.5x11mm, z wbudowanym elementem dopasowującym, z otwartą...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
270 A
Szerokość zacisku
15.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107188
AKU35/5 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU70/10 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 16-70mm² AWG 4-AWG 2/0., z bezpośrednim zaciskiem, 2x(3x9x0.8) lub 6x9x0.8, 400A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 10 mm, szerokość=20.5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=14x14mm, z wbudowanym elementem dopasowującym, z otwartą...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
70 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Szerokość zacisku
20.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107193
AKU70/10 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKU70/5 ZACISK UNIWERSALNY

Opis produktu

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe przewodu, 16-70mm² AWG 4-AWG 2/0., z bezpośrednim zaciskiem, 2x(3x9x0.8) lub 6x9x0.8, 400A, zastosowanie do wszystkich szyn płaskich o grubości 5 mm, szerokość=20.5mm, przestrzeń zacisków szer. x wys.=14x14mm, z wbudowanym elementem dopasowującym, z otwartą...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
70 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Szerokość zacisku
20.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
107189
AKU70/5 ZACISK UNIWERSALNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BBC-CU-BAR/PR OSŁONA STYKÓW

Opis produktu

Pokrywa wzdłużna szyny, do wszystkich podwójnych szyn profilowanych T, RAL 7035, SASY60i, SASY185i
Porównaj
107175
BBC-CU-BAR/PR OSŁONA STYKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
BBC-FL10 OSŁONA STYKÓW

Opis produktu

Pokrywa wzdłużna szyny, do wszystkich szyn o grubości 10mm, RAL 7035
Porównaj
107174
BBC-FL10 OSŁONA STYKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
BBT-CU-BAR500/720-150 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH

Opis produktu

Połączenie wzdłużne szyny, 1600A, do podwójnego profilu T, D=150mm, do systemó szyn zbiorczych SASY60i

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
1600 A
Rodzaj połączenia
Inne
Porównaj
107204
BBT-CU-BAR500/720-150 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
BBT-CU-BAR500/720-50 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH

Opis produktu

Połączenie wzdłużne szyny, 1600A, do podwójnego profilu T, D=50mm, do systemó szyn zbiorczych SASY60i

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
1600 A
Rodzaj połączenia
Inne
Porównaj
107203
BBT-CU-BAR500/720-50 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
BBT-CU12-20X5/10-150 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH

Opis produktu

Połączenie wzdłużne szyny, 460A, 12-20x5/10, D=150mm, do systemó szyn zbiorczych SASY60i

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
460 A
Rodzaj połączenia
Inne
Porównaj
107200
BBT-CU12-20X5/10-150 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
BBT-CU20-30X5/10-150 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH

Opis produktu

Połączenie wzdłużne szyny, 630A, 20-30x5/10, D=150mm, do systemó szyn zbiorczych SASY60i

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
630 A
Rodzaj połączenia
Inne
Porównaj
107202
BBT-CU20-30X5/10-150 ŁĄCZNIK SZYN ZBIORCZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar