NH-SLS-00/160 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWYEATON

files/fotob/30715.jpg.
NH-SLS-00/160 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106210
Symbol Sonepar: 
P10061722
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ochronnik przyłącznicowy, prąd znamionowy 160A, maks. wkładka bezpiecznikowa 500V/160A, maks. wkładka bezpiecznikowa 690V/160A, wielkość 00, bez monitorowania zabezpieczającego

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozstaw szyn 100 mm
Tak
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie
Wskaźnik zadziałania
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

Z-NH-SLS-3-VAK ZACISKI TYPU V

Opis produktu

Zaciski przyłączeniowe V do NH-SLS, 240mm² sm/300mm² se, rozm. 3

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
300 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
630 A
Szerokość zacisku
40 mm
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Porównaj
106227
Z-NH-SLS-3-VAK ZACISKI TYPU V
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar