SR2B202BD 24VDC ZELIO LOGIC 12IN 8 ANALOG OUT CLOCKSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510540.jpg.
SR2B202BD 24VDC ZELIO LOGIC 12IN 8 ANALOG OUT CLOCK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO LOGIC SR2/SR3
Nr Katalogowy: 
SR2B202BD
Kod EAN: 
3389110549430
Symbol Sonepar: 
P00258292
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten produkt należy do Smart Relay - Zelio Logic SR2/SR3, oferty prostych systemów automatyki od 10 do 40 wejśc/wyjść. Ten kompaktowy inteligentny przekaźnik Zelio Logic zawiera 20 wejść/wyjść, wyświetlacz lokalny, od 0 do 240 linii schematu sterowania programowania drabinkowego i od 0 do 500 linii schematu sterowania programowania FBD. Jest to moduł o znamionowym napięciu zasilania 24V DC i czasie cyklu od 6ms do 90ms. Oferuje 12 rezystancyjnych wejść dyskretnych o napięciu 24V DC, 6 wejść analogowych o zakresie od 0V do 10V, od 0V do 12V oraz 8 wyjść tranzystorowych o napięciu 24V. Jest to produkt o stopniach ochrony IP20 i IP40. Waży 0.28 kg. Głównym zastosowaniem tego modułu jest sektor przemysłowy i budowlany/usługowy. Ten produkt posiada certyfikaty C-Tick, GL, UL, CSA i GOST. Spełnia normy EN/IEC 60068-2-6 Fc i EN/IEC 61000-4-11. Łatwy w użyciu, Zelio Logic zapewnia prawdziwą alternatywę dla rozwiązań opartych na logice przewodowej lub specjalnych kartach

Dane techniczne

Głębokość
59.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
6
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
3 W
Prąd przełączania
0.5 A
Szerokość
124.6 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Moduł dodatkowy
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rozszerzalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY

Opis produktu

NTC 1,5m FAST IP67 4x40 -50+110°C Grey. kategoria akcesoriów / części: akcesoria systemów wentylacji - typ akcesoriów / części: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
1.5 m
Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Szerokość
40 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
4 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
40 mm
Długość wkładki
40 mm
Szerokość obudowy
40 mm
Wysokość obudowy
4 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
4 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Inne
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar CO2
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Technologia
Inne
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar punktu rosy
Nie
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Porównaj
TM1STNTCSF44015
NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC IP 68 3,0m 6x20mm. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
3 m
Długość przewodu zasilającego
3 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
6 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
6 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
6 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Technologia LoRa
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Porównaj
TM1STNTCSN62030
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY

Opis produktu

NTC 5,0m IP68 5x20 -50+110°C Grey. kategoria akcesoriów / części: akcesoria systemów wentylacji - typ akcesoriów / części: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Długość przewodu zasilającego
5 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
5 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
5 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
5 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Technologia LoRa
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Porównaj
TM1STNTCRN52050
NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC Montaż naścienny Do wewnątrz. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda - Zastosowanie produktu: pomiar temperatury wewnętrznej

Dane techniczne

Tolerancja
1 %
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Głębokość obudowy
25.5 mm
Szerokość obudowy
75 mm
Wysokość obudowy
75 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik pokojowy
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Biały
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Do gazów
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar punktu rosy
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Miejsce stosowania
Inne
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar CO2
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z obudową
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Bluetooth
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
Porównaj
TM1STNTCWN75750
NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2COM01 Interfejs komunikacyjny

Opis produktu

This Interfejs komunikacyjny reflects Schneider Electric expertise in smart relay since 1924, by compatible with smart relay. It can transfer program, send alarm to e-mail,and send alarm/receive instruction.

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
12 - 24 V
Pobór mocy
1.1 W
Prąd przełączania
0.03 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rozszerzalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
2
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Porównaj
SR2COM01
SR2COM01 Interfejs komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2MEM02 ZELIO LOGIC PAMIĘĆ EEPROM

Opis produktu

This Kaseta Pamięci is designed for Zelio Logic relays with firmware version above 3.0.

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128 kByte
Rodzaj pamięci
EEPROM
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
SR2MEM02
SR2MEM02 ZELIO LOGIC PAMIĘĆ EEPROM
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2MOD02 MODEM GSM

Opis produktu

This Interfejs modemowy can complement any system based on Zelio Logic SR2 or SR3. It allows the controller to send remote information via a simple GSM (mobile Telefon) network.

Dane techniczne

Głębokość
35.5 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Prędkość transmisji
7200 kb/s
Szerokość
54.5 mm
Wysokość
88 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zastosowanie
GSM/GPRS
Zapora sieciowa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej EV-DO
Nie
Rodzaj wejścia / interfejs
Szeregowy
Standard komunikacji bezprzewodowej HSPA+
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN ADSL2+
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej HSUPA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN ADSL
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej CDMA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN SHDSL
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej HSDPA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN ADSL2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Budowa
Urządzenie zewnętrzne
Porównaj
SR2MOD02
SR2MOD02 MODEM GSM
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2SFT01 ZELIO LOGIC OPROGRAMOWANIE

Opis produktu

This Oprogramowanie do programowania allow comfortable programming of your Zelio Logic devices, allowing mutliple devices to be programmed in advance, thus facilitating commissioning, start-up and troubleshooting.
Porównaj
SR2SFT01
SR2SFT01 ZELIO LOGIC OPROGRAMOWANIE
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM1STNTCRN61515 NTC 1,5m IP67 6x15 MODICON CZUJNIK

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC IP 67 1,5m 6x15mm. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
1.5 m
Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Szerokość
15 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
6 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
15 mm
Długość wkładki
15 mm
Szerokość obudowy
15 mm
Wysokość obudowy
6 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
6 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar CO2
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar punktu rosy
Nie
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Technologia
Inne
Do montażu kanałowego
Tak
Z baterią
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Porównaj
TM1STNTCRN61515
TM1STNTCRN61515 NTC 1,5m IP67 6x15 MODICON CZUJNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar