UE31E0A 450x250mm Blok uniwers.dla szyn zbior.HAGER

files/fotob/103840.jpg.
UE31E0A 450x250mm Blok uniwers.dla szyn zbior.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UE31E0A
Kod EAN: 
3250616151086
Symbol Sonepar: 
P00242558
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12/20/30x5/10mm 60mm 4/5-pol. 450x250mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 mm
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
630 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Wysokość szyny zbiorczej
30 mm
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

S941L 30x5/30x10mm 1000mm Profil izol.szyn zbiorczych

Opis produktu

Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm
Porównaj
S941L
S941L 30x5/30x10mm 1000mm Profil izol.szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01T1 1-pol. Przegroda pozioma

Opis produktu

Univers N Przegroda pozioma 1-polowa

Dane techniczne

Szerokość
130 mm
Wysokość
220 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
UZ01T1
UZ01T1 1-pol. Przegroda pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A2 (2szt) Adapter do wsp.pokrywy

Opis produktu

Univers Adapter do wspornika pokrywy 2szt

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Porównaj
UZ06A2
UZ06A2 (2szt) Adapter do wsp.pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ220 300x500mm Szyba przezr.do bloków

Opis produktu

Szyba przezroczysta do bloków 300x500mm

Dane techniczne

Głębokość
2.5 mm
Szerokość
444 mm
Wysokość
240 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
UZ220
UZ220 300x500mm Szyba przezr.do bloków
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ30T1 Przegroda pionowa

Opis produktu

Univers N Przegroda pionowa

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
450 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
UZ30T1
UZ30T1 Przegroda pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ310 Osłona przezroczysta

Opis produktu

Szyba przezroczysta do bloków 450x250mm

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
212 mm
Wysokość
440 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
UZ310
UZ310 Osłona przezroczysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar