LOGO 24RCE 8DI/4DQ Moduł logicznySIEMENS

files/fotob/93546.jpg.
LOGO 24RCE 8DI/4DQ Moduł logiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AG10521HB087BA1
Kod EAN: 
4047618119386
Symbol Sonepar: 
P10192622
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIPLUS LOGO! 24RCE based on 6ED1052-1HB08-0BA1 with conformal coating, -25…+60 °C, start up -20 °C, logic module,display power supply / I/O: 24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units The LOGO! 8 basic units with their 8 digital inputs and 4 digital outputs and an installation width of just 72 mm integrate a host of familiar functions (current impulse relay, automatic staircase timer, contactor relay, time relay, etc.) which can be combined with one another in many different ways. Switching programs can be created and simulated easily on the PC. Depending on the integrated Ethernet interface, communication between as many as nine LOGO! 8 modules or SIMATIC S7 systems is possible. The web server is also integrated and can be used to monitor and control connected loads over WLAN or Internet. Users can design web pages themselves, even without knowledge of HTML. GSM or GPS communication as well as integration in KNX building management systems is possible using additional modules. LOGO! 8 basic units are available with and without displays for different input voltages as well as with transistor or relay outputs (up to 10 A rating). Can be expanded with additional modules for up to 24 DI / 20DQ (8 AI / 8 AQ). Cloud communication integrated. LOGO! 8 can also be expanded with an external text display for clearly visible messages in plain text. The color of the backlit display can be selected for optical highlighting. A variety of LOGO! power modules are also available for power supply

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
20.4 - 26.4 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
20.4 - 26.4 V
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Prąd przełączania
10 A
Szerokość
71.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rozszerzalny
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Moduł dodatkowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Redundancja
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIPLUS LOGO AM2 Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Opis produktu

SIPLUS LOGO! AM2 based on 6ED1055-1MA00-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, PS/: 12/24 V DC, 2 AI, 0-10 V or 0/4-20 mA for LOGO! 8 The LOGO! expansion modules enable a LOGO! configuration to be expanded in a very individual way. A LOGO! 8 basic unit can be...

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Rozdzielczość wejść analogowych
10 b
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wejście, rezystancja
Nie
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, termopara
Nie
Porównaj
6AG10551MA007BA2
SIPLUS LOGO AM2 Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIPLUS LOGO AM2 Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Opis produktu

SIPLUS LOGO! AM2 RTD based on 6ED1055-1MD00-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, extension module, PS: 12/24 V DC, 2 AI -50...+200 °C Pt100/1000 for LOGO! 8 The LOGO! expansion modules enable a LOGO! configuration to be expanded in a very individual way. A LOGO! 8 basic unit...

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Rozdzielczość wejść analogowych
10 b
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wejście, termopara
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wejście, prąd
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
6AG10551MD007BA2
SIPLUS LOGO AM2 Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIPLUS LOGO DM8 24 Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Opis produktu

SIPLUS LOGO! DM8 24 based on 6ED1055-1CB00-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, power supply / I/O: 24 V/24 V/trans, 4 DI/4 DQ for LOGO! 8 The LOGO! expansion modules enable a LOGO! configuration to be expanded in a very individual way. A LOGO! 8 basic unit...

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
28.8 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
28.8 V
Głębokość
58 mm
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
4
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1.5 - 2 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
4 mA
Prąd wyjściowy
0.3 A
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Redundancja
Nie
Porównaj
6AG10551CB007BA2
SIPLUS LOGO DM8 24 Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIPLUS LOGO szer.4TE Obudowa ochronna z przyciskami

Opis produktu

Obudowa ochronna z przyciskami, zestaw montażowy dla LOGO!, szerokość 4TE OBUDOWA OCHRONNA Z PRZYCISKAMI, ZESTAW MONTAŻOWY DLA LOGO!, SZEROKOŚĆ 4TE
Porównaj
6AG10571AA000AA3
SIPLUS LOGO szer.4TE Obudowa ochronna z przyciskami
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIPLUS LOGO szer.8TE Obudowa ochronna z przyciskami

Opis produktu

OBUDOWA OCHRONNA Z PRZYCISKAMI, ZESTAW MONTAŻOWY DLA LOGO!, SZEROKOŚĆ 8TE
Porównaj
6AG10571AA000AA2
SIPLUS LOGO szer.8TE Obudowa ochronna z przyciskami
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIPLUS LOGO! DM8 24R Moduł logiczny

Opis produktu

SIPLUS LOGO! DM8 24R based on 6ED1055-1HB00-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, power supply / I/O: 24 V/24 V/relay, 2 MW 4 DI/4 DQ, AC/DC/NPN input for LOGO! 8 The LOGO! expansion modules enable a LOGO! configuration to be expanded in a very individual way...

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
28.8 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
265 V
Głębokość
58 mm
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
4
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
20.4 - 26.4 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
20.4 - 26.4 V
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1.5 - 1.5 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
5.5 mA
Prąd wyjściowy
5 A
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Porównaj
6AG10551HB007BA2
SIPLUS LOGO! DM8 24R Moduł logiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar