M580H CPU LEVEL 2 Moduł procesoraSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1277958.jpg.
M580H CPU LEVEL 2 Moduł procesora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M580
Nr Katalogowy: 
BMEH582040C
Symbol Sonepar: 
P10204200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten nadmiarowy procesor należy do gamy Modicon M580 — programowalnych sterowników automatyki (PAC) oraz programowalnych sterowników logicznych (PLC) bezpieczeństwa z wbudowanym interfejsem Ethernet. Ten produkt oferuje maksymalnie 8 zdalnych konfiguracji szaf teleinformatycznych z maksymalnie 8192 dyskretnymi kanałami we/wy i 2048 analogowymi kanałami we/wy. Dzięki powłoce ochronnej na płytce drukowanej produkt ten może być stosowany w trudnych warunkach w zakresie temperatur od -25°C do +60°C (od -13°F do 140°F). Ten sterownik może pomóc producentom hybrydowym w osiągnięciu lepszego, mierzalnego, wcześniejszego zwrotu z inwestycji oraz nawet 100% zwrotu z inwestycji w projekt w okresie krótszym niż trzy miesiące. Jest wyposażony w 1 port Ethernet do obsługi serwisowej, 2 porty Ethernet do pierścieniowej zdalnej sieci we/wy (tylko zdalnych szaf we/wy) i 1 port mini USB typu B do konsoli programistycznej. Ma zintegrowaną pamięć RAM 8 MB dla programów, 768 kB dla danych, 10 kB dla pamięci systemowej i rozszerzalną pamięć flash 4 GB do przechowywania danych. Ten produkt ma stopień ochrony IP20 i oferuje średni czas między awariami 644 261 godzin. W tym module zastosowano nową, szarą konstrukcję, która waży 0,849 kg i ma wymiary 64 × 130 × 135 mm. Ten moduł spełnia wymagania zastosowań związanych z transportem, gospodarką wodno-ściekową, produktami konsumenckimi w opakowaniach jednostkowych, górnictwem, metalurgią, energetyką, przemysłem chemicznym i centrami przetwarzania danych. Ten produkt jest zgodny z normami CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA i ATEX/IECEx (dla stref 2/22) oraz ma certyfikaty w zakresie zastosowania do wytwarzania energii, marynarki handlowej, kolei i zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Do tego nadmiarowego procesora można użyć złącza RJ-45 (490NAC0100) i złącza do kabli światłowodowych jednomodowych (490NAC0201). Procesor należy zamontować w gniazdach szafy oznaczonych numerami 00 i 01, wkręcając 2 śruby na górze procesora, aby unieruchomić moduł w szafie. Ten produkt może być używany w połączeniu z modułami Modicon X80 (we/wy, płyta montażowa, kabel) i współpracuje z oprogramowaniem do programowania EcoStruxure Control Expert. Sterownik Modicon M580 zwiększa niezawodność, zrównoważony rozwój i produktywność przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz podnosi poziom rentowności operacyjnej dzięki efektywnemu dostępowi do danych

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.1 ms
Głębokość
64.6 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
4
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
130.3 mm
Wielkość pamięci
8192 kByte
Wysokość
134.6 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
LTE
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Redundancja
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
IO link master
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXRMS004GPF KARTA PAMIĘCI 4MG

Opis produktu

Ta karta pamięci SD Schneider Electric Modicon M340 jest kompatybilna z wszystkimi procesorami Modicon. Służy do tworzenia kopii zapasowych aplikacji i przechowywania danych. Posiada 4 Gb pamięci

Dane techniczne

Wielkość pamięci
4000000 kByte
Rodzaj pamięci
RAM
Nośnik pamięci
Karta SD
Porównaj
BMXRMS004GPF
BMXRMS004GPF KARTA PAMIĘCI 4MG
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXCAUSBH018 1,8m KABEL PROGRAMUJACY USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 1.8 m

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH018 1,8m KABEL PROGRAMUJACY USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXCAUSBH045 KABEL PROGRAMUJACY USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 4.5 m

Dane techniczne

Długość
4.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH045
BMXXCAUSBH045 KABEL PROGRAMUJACY USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEXSPUCZLSPMZZ Licencja

Opis produktu

EcoStruxure Control Expert, Licencja, wersja L, 1 użytkownik, licencja papierowa
Porównaj
CEXSPUCZLSPMZZ
CEXSPUCZLSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
M580 HSBY RJ45 SFP ZŁĄCZKA PROFIBUS DP

Opis produktu

Modicon M580, gniazdo HSBY SFP do procesorów redundantnynych, RJ45
Porównaj
490NAC0100
M580 HSBY RJ45 SFP ZŁĄCZKA PROFIBUS DP
Szybki podgląd: Opis i parametry
M580 HSBY SINGLEMODE FO SFP M580 HSBY SINGLEMODE FO SFP
Porównaj
490NAC0201
M580 HSBY SINGLEMODE FO SFP M580 HSBY SINGLEMODE FO SFP
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar