MP-C BACnet MS/TP 28Ub 8DO Sterownik EasyLogicSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397395.jpg.
MP-C BACnet MS/TP 28Ub 8DO Sterownik EasyLogic
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ MP-C CONTROLLER
Nr Katalogowy: 
SXWMPC36A10001
Symbol Sonepar: 
P10196255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik spacelogic MP-C to wielozadaniowy, w pełni programowalny sterownik terenowy oparty na protokole IP, który idealnie nadaje się do sterowania systemami HVAC w pomieszczeniach przemysłowych. Modele MP-C oferują elastyczne połączenie typów punktów we/wy, które pasują do szerokiej gamy zastosowań HVAC. Może być używany jako samodzielny sterownik BACnet/IP lub jako element systemu BMS Ecostruxure z serwerem AS-P lub AS-B systemu Spacelogic lub serwerem Enterprise Server. Modele MP-C obsługują opcjonalny wyświetlacz, który zapewnia wgląd i kontrolę nad wejściami i wyjściami. MP-C-36A posiada 20 Uniwersalnych We/Wy Typu Ub, 8 Uniwersalnych We/Wy Typu Uc, 8 Punktów Przekaźnikowych We/Wy Formy A. Obsługuje moduły rozszerzeń IP-IO systemu Spacelogic w celu zwiększenia liczby punktów we/wy. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 243 mm (9,2") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Jest to produkt objęty normą UL 916 (Open Class Energy Management Equipment) dla Stanów Zjednoczonych i Kanady - plik UL E80146. Urządzenie można zamontować na szynie DIN lub innej płaskiej powierzchni wewnątrz szafy. Dostępne części zamienne to listwy zaciskowe (SXWMPCCON10001), DIN-RAIL-CLIP/end clip (SXWDINEND10001), eCommission Bluetooth Adapter (SXWBTAECXX10001)

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalne napięcie na stykach
V [MV]
Maksymalne obciążenie styków
A [MV]
Napięcie wyjściowe
250 V
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
234 mm
Wysokość
mm [MV]
Częstotliwość odbioru
50 MHz
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ogrzewanie
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Funkcja smart control
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski

Opis produktu

SpaceLogicTM Operator Display to dotykowy interfejs człowiek-maszyna (HMI) dla sterowników Spacelogic i serwerów. Jest przeznaczony do lokalnego monitorowania sterowników w małych i średnich budynkach oraz w dużych budynkach z pełnymi systemami zarządzania budynkiem. Wyświetlacz operatora jest...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Pobór mocy
9 W
Przekątna ekranu
7 in.
Szerokość elementu frontowego
208 mm
Wysokość elementu frontowego
153 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu LON
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Porównaj
HMIST6400SL
AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LCD UL94-V0 IP20 Zadajnikz czujnikiem temperatury

Opis produktu

Czujniki SmartX to rodzina czujników przestrzeni życiowej do użytku ze sterownikami IP SmartX wykorzystującymi interfejs użytkownika oprogramowania Ecostruxure Building Operation. Czujniki te wykorzystują magistralę RJ-45 Sensor Bus, która zapewnia komunikację i zasilanie ze sterownika IP SmartX

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP20
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Z ogrzewaniem
Tak
System magistralny LON
Nie
Wejście analogowe
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z DCF77
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny KNX
Nie
Porównaj
SXWSATXXXSLW
LCD UL94-V0 IP20 Zadajnikz czujnikiem temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLASXXX Czujnik temperatury

Opis produktu

Rezystancyjne czujniki temperatury z serii SLA do pomieszczeń mieszkalnych oferują niezawodny termistor 10K typu 3 i taki sam wygląd jak komunikujące się czujniki SmartX. Czujniki z serii SLA to ekonomiczna opcja do pomiaru temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP20
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny LON
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z DCF77
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Wejście analogowe
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny KNX
Nie
Porównaj
SLASXXX
SLASXXX Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar