RFC 4072R SterownikPHOENIX CONTACT

files/fotob/1816028.jpg.
RFC 4072R Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1136419
Symbol Sonepar: 
P10251446
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Redundancja systemowa; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz

Dane techniczne

Głębokość
173 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
4
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Napięcie zasilające dla DC
18 - 32.1 V
Szerokość
122 mm
Wielkość pamięci
16384 kByte
Wysokość
182 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Redundancja
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
IO link master
Nie
Z interfejsem optycznym
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL SFP LX Moduł medialny

Opis produktu

Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 30 km o długości fali 1310 nm
Porównaj
2891767
FL SFP LX Moduł medialny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL SFP SX Moduł medialny

Opis produktu

Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 1 km o długości fali 850 nm
Porównaj
2891754
FL SFP SX Moduł medialny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Breakout
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1115633
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Breakout
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1115634
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba włókien
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Breakout
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1115637
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Rodzaj kabla
Breakout
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1115636
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Rodzaj kabla
Breakout
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1115629
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 Światłowodowy kabel połączeniowy

Opis produktu

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba włókien
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Rodzaj kabla
Breakout
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1115626
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 Światłowodowy kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RFC FAN MODULE Wentylator

Opis produktu

Moduł wentylatora dla Remote Field Controller RFC 480S PN 4TX i RFC 4072S
Porównaj
2404085
RFC FAN MODULE Wentylator
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY Pamięć

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji do przechowywania aplikacji i innych plików w systemie plików PLC, wtykana, 2 GB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2097152 kByte
Rodzaj pamięci
Inne
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
1043501
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY Pamięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY Pamięć

Opis produktu

Pamięć programu/konfiguracji

Dane techniczne

Wielkość pamięci
8388608 kByte
Rodzaj pamięci
Inne
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
1061701
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY Pamięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar