Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.19 ms
Liczba wejść analogowych
80
Liczba wejść cyfrowych
1024
Liczba wyjść analogowych
80
Liczba wyjść cyfrowych
1024
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
8
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
80
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
1024
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak