XEC-DP60SU 36x24VDC/24xPNP Sterownik język IECANIRO

files/fotob/1264513.jpg.
XEC-DP60SU 36x24VDC/24xPNP Sterownik język IEC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XEC-S
Nr Katalogowy: 
XEC-DP60SU
Kod EAN: 
8809808746248
Symbol Sonepar: 
P01165487
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

STEROWNIK 36 WEJŚĆ 24VDC I 24 WYJŚĆ TRANZYSTOROWYCH PNP, IEC STANDARD LANGUAGE

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Liczba wejść cyfrowych
36
Liczba wyjść cyfrowych
24
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Szerokość
210 mm
Wielkość pamięci
200 kB
Wysokość
100 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj pamięci
FLASH
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar