SIRIUS 16mm O-I Zamek CESSIEMENS

files/fotob/1105931.png.
SIRIUS 16mm O-I Zamek CES
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SB20004LA01
Kod EAN: 
4011209027817
Symbol Sonepar: 
P01608164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ZAMEK CES, POŁOŻ. ŁĄCZ O-I, BLOKOWANY, KLUCZ WYJMOWANY W POZYCJI 0 Przełącznik kluczykowy SIRIUS 3SB2 do wyższych wymogów w odniesieniu do bezpieczeństwa dostępu.Łączniki przyciskowe oraz sygnalizatory świetlne 3SB2 są zbudowane modułowo, sprawdzone w praktyce i odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Ze względu na niewielką konstrukcję są szczególnie odpowiednie w przypadku małych powierzchni obsługi. Są bardzo funkcjonalne, wyjątkowo trwałe i spełniają normy IEC/EN 60947-5-1 i 60947-5-5. Mogą być instalowane bez specjalnych narzędzi i przy dużej gęstości upakowania.Dostępne wersje: 2/3 położenia przełączania, uruchamianie bez samopowrotu/impulsowe, różne pozycje wyciągania klucza.Uwaga: Samo urządzenie, uchwyt oraz elementy przełączające należy zamówić oddzielnie.3SB2 - zajmuje niewiele miejsca, sprawdzony w praktyce i w zastosowaniach przemysłowych!

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba stopni przełączania
2
Szerokość otworu
19 mm
Wysokość otworu
20 mm
Średnica otworu
16 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar