N2XH-J 3x6 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowyLAPP

files/fotob/95504.jpg.
N2XH-J 3x6 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
30017662
Symbol Sonepar: 
P01396099
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do ułożenia na i pod tynkiem, Do instalacji wewnątrz, w powietrzu lub w betonie, W budynkach i zakładach przemysłowych o dużej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartościowych, Nie do bezpośredniego zakopania w ziemi, nie do instalacji w wodzie, Układanie na zewnątrz tylko pod warunkiem ochrony przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi, Żyła z drutów z czystej miedzi, Izolacja żyły: Polietylen usieciowany (XLPE), Warstwa wypełniająca dookoła żył składowych, Płaszcz zewnętrzny z termoplastycznego poliolefinu, bezhalogenowy, Skróty "re", "rm", "se", "sm": r = żyła okrągła, s = żyła sektorowa, e = żyła jednodrutowa, m = żyła wielodrutowa, HD 604/VDE 0276-604, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Nierozprzestrzenianie ognia według IEC 60332-3-24, Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilość kwasowego gazu halogenowego) Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z IEC 60754-2 (stopień kwasowości), Niska gęstość dymu według IEC 61034-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
11.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
6 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Pancerz
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Żyła koncentryczna
Brak
Żyła uziemiająca
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Podtrzymanie funkcji
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Powłoka ołowiana
Nie
Ekran
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar