OLFLEX SERVO 7DSL 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG) Przewód sterowniczyLAPP

files/fotob/95260.jpg.
OLFLEX SERVO 7DSL 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG) Przewód sterowniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1023294
Kod EAN: 
4044776692096
Symbol Sonepar: 
P01888218
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systemy napędowe w automatyce przemysłowej, Dla połączeń nieruchomych lub sporadycznego ruchu, Do zastosowania w automatach montażowych i załadowczych, Szczególnie w wilgotnych strefach obrabiarek i linii produkcyjnych, Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a silnikiem, Mniej przewodów, zredukowane koszty połączeń, Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów, Tylko jedno połączenie pomiędzy napędem a silnikiem ze sprzężeniem zwrotnym. Przekazywanie sygnałów z enkodera poprzez zintegrowaną parę żył DSL, Prosta instalacja, Oszczędność wagi i przestrzeni dzięki hybrydowej konstrukcji przewodu, Żyły z cienkich drucików z czystej miedzi (żyły zasilajace i sterownicze) oraz 7-drucikowe z miedzi cynowanej (para sygnałowa), Izolacja żyły: polipropylen (PP), Budowa zależy od numeru artykułu: żyły zasilające bez, lub z jedną ekranowaną parą sterowniczą, skręcone razem z jedną parą sygnałową DSL, Oplot z ocynowanych drucików miedzianych, Płaszcz z PVC, pomarańczowy (RAL 2003), USA: UL AWM Style 2570 Kanada: cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL File No. E63634, Maksymalna długość dla transmisji DSL: 100 m, Palność: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Olejoodporność, Konstrukcja niskopojemnościowa, Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC

Dane techniczne

Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm2
Materiał izolacji żyły
Polipropylen (PP)
Identyfikacja żył
Cyfry
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar