Ten bezhalogenowy, niepodtrzymujący płomieni przewód instalacyjny z ekranem statycznym można stosować w telefonii, transmisji danych i sygnałów w stacjach abonenckich i centralkach prywatnych do budowy systemów telefonicznych, Do natynkowych lub podtynkowych połączeń nieruchomych w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych, Stosowany w przypadku podwyższonych wymogów co do ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony ludzi i mienia wysokiej wartości, Nie wydziela żadnych toksycznych i agresywnych gazów w razie pożaru oraz nierozprzestrzeniający ognia, Ekran statyczny z folii z tworzywa sztucznego pokrytej aluminium z ocynowaną linką pomocniczą minimalizuje zakłócenia od pola elektromagnetycznego wielkich częstotliwości, Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu), J-H(ST)H...BD Przewód przeciwpożarowy oznaczony nadrukiem „Fire alarm cable” w regularnych odstępach na płaszczu. Dlatego jest stosowany głównie do montażu w układach alarmów przeciwpożarowych., Żyła jednodrutowa z czystej miedzi, Izolacja żyły wykonana ze specjalnej mieszanki bezhalogenowej, Żyły plecione w czwórki gwiazdowe, 5 czwórek gwiazdowych tworzy wiązkę, wiązki skręcane warstwowo, Obwój foliowy, ekran statyczny z cienkiej aluminiowej folii laminowanej z miedzianym drutem uziemiającym, Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej bezhalogenowej mieszanki Kolor płaszcza zewnętrznego: czerwony ognisty (RAL 3000), Według DIN VDE 0815, Nie rozprzestrzenia płomieni zgodnie z IEC 60332-3-24 oraz IEC 60332-3-25 (Rozprzestrzenianie płomieni po przewodach ułożonych pionowo lub po wiązkach kablowych), Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Bezhalogenowy zgodnie z EN 50267-2-1/-2