(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikonBITNER

files/fotob/1358471.jpg.
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
(N)HXH-J FE180/E90
Nr Katalogowy: 
B60223
Kod EAN: 
5902956193858
Symbol Sonepar: 
P00846539
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ognioodporny, bezhalogenowy, kabel energetyczny i sygnalizacyjny, do zastosowań wnętrzowych, 0,6/1kV

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Guma - silikon (SIR)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Kształt żyły
Okrągły
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Podtrzymanie funkcji
E 90
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
FE 180

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

(N)HXH-J FE180/E90 10x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Porównaj
BITNER
B60268

N)HXH-J FE180/E90 10x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy...

(N)HXH-J FE180/E90 10x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
(N)HXH-J FE180/E90 10x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Porównaj
BITNER
B60269

N)HXH-J FE180/E90 10x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy...

(N)HXH-J FE180/E90 10x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
(N)HXH-J FE180/E90 12x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Porównaj
BITNER
B60270

N)HXH-J FE180/E90 12x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy...

(N)HXH-J FE180/E90 12x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
(N)HXH-J FE180/E90 12x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Porównaj
BITNER
B60271

N)HXH-J FE180/E90 12x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy...

(N)HXH-J FE180/E90 12x2,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
(N)HXH-J FE180/E90 14x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Porównaj
BITNER
B60272

N)HXH-J FE180/E90 14x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy...

(N)HXH-J FE180/E90 14x1,5 1kV Kabel bezhalogenowy ognioodporny silikon
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar