OLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH/BK Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)LAPP

files/fotob/564784.jpg.
OLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH/BK Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1023603
Kod EAN: 
4044777547999
Symbol Sonepar: 
P01717799
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do montażu w pływających instalacjach fotowoltaicznych, których przewody mają kontakt z wodą lub są wystawione na działanie powietrza o dużej wilgotności (patrz karta danych)., Do bezpośredniego zakopania, patrz „dane techniczne”, Dla instalacji podziemnych w peszlach, wszędzie tam, gdzie może gromadzić się woda oraz wilgoć, Wytłaczany pasek kolorowy służy jako zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją podczas montażu, Alternatywa w przypadku długotrwałego zastosowania w wodzie np. w przypadku zagrożenia powodzią lub zakopania w ziemi w peszlach, Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz powstawania toksycznych gazów podczas pożaru, Wytrzymały na zagrożenia mechaniczne, Dokładna kontrola ilości podczas montażu, metrażowanie na płaszczu zewnętrznym, Żyły z cienkich drucików z miedzi cynowanej, Izolacja żyły wykonana z kopolimeru usieciowanego wiązką elektronów, Płaszcz zewnętrzny z kopolimeru usieciowanego wiązką elektronów, Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny lub odpowiednio czarny z czerwonym paskiem, Kolor żyły: biały, H1Z2Z2-K (typ konstrukcji wg EN 50618), Dostępny z innymi przekrojami na specjalne zamówienie, Odporność na warunki pogodowe/promieniowanie UV zgodnie z EN 50618, załącznik E, Bezhalogenowy i samogasnący, XLWP = X-Linked Water-Proof (sieciowany, wodoodporny). Sprawdzona jakość usieciowania wiązką elektronów, Odporność na działanie ozonu według EN 50396, Dobra odporność na nacięcia i ścieranie

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Liczba żył
1
Maksymalna temperatura żyły
120 °C
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
1000 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.6 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Kopolimer usieciowany
Materiał izolacji żyły
Kopolimer usieciowany
Identyfikacja żył
Kolor
Model
Okrągły
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ekran
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar