Zgodność procesu ładowania z IEC 61851-1, Niska toksyczność spalin w razie pożaru, Nadaje się do spiralizowania z wyjątkiem 5G6mm²+1X0.5mm², Linki z czystej miedzi, klasa żyły 5 zgodnie z IEC 60228, Izolacje żył zasilających wykonane ze specjalnego bezhalogenowego elastomeru usieciowanego EVI-2 zgodnie z VDE-AR-E 2283-5., Bezhalogenowy płaszcz zewnętrzny z PUR zgodny z mieszanką EVM-1 według VDE-AR-E 2283-5, Izolacja żyły/żył sterowniczych: bezhalogenowy termoplast na bazie EVI-1 zgodnie z VDE-AR-E 2283-5, Kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy zbliżony do RAL 2003, inne kolory na zapytanie, EVC typ przewodu zarejestrowany przez VDE zgodnie z wytycznymi VDE-AR-E 2283-5, Odporny na działanie promieniowania UV zgodnie z EN ISO 4892-2, 2.4.20, jak również odporny na działanie ozonu zgodnie z EN 50396, 8.1.3, do zastosowań zewnętrznych, Niepodtrzymujące płomieni wg IEC 60332-1-2 oraz bezhalogenowe wg VDE-AR-E 2283-5/ załączniki B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1/ Appendix C, EN 60684-2, Wysoka odporność na standardowe chemikalia samochodowe zgodnie z VDE-AR-E 2283-5, załącznik G, Elastyczny w niskich temperaturach oraz wodoodporny zgodnie z AD6, HD 516 oraz VDE-AR-E 2283-5, załącznik I, Odporny na działanie kwasów zgodnie z EN 60811