H01N2-D 95 Przewód spawalniczyLAPP

files/fotob/95706.jpg.
H01N2-D 95 Przewód spawalniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2210705
Kod EAN: 
4044773099041
Symbol Sonepar: 
P00287779
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do przenoszenia wysokich prądów z elektrycznego urządzenia spawalniczego do końcówki spawalniczej, Zastosowanie przy ręcznych uchwytach elektrody do 100 V, Do stosowanie wyłącznie z wytycznymi normy EN 50565-2, Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, Wersje zgodne z z certyfikacją umożliwiającą przyspieszone uzyskanie zatwierdzeń w przypadku końcowego zastosowania kabla w zakresie ustalonym przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), Linka z czystej miedzi zgodnie z HAR, Linki do 95 mm² odpowiadają w przybliżeniu klasie 6, a od 120 mm² klasie 5 według VDE 0295, Separator z folii z tworzywa sztucznego lub papieru, Płaszcz zewnętrzny z mieszanki na bazie gumy typu EM 5, Świadectwo typu przewodu H01N2-D według EN 50525-2-81, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 85 °C
Napięcie znamionowe U
100 V
Napięcie znamionowe U0
100 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
21.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
95 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Klasa żyły
Klasa D – normalna elastyczność
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar