OLFLEX-SERVO-FD 796CP 4G25+2x1,5 Przewód do serwonapędów ekranowanyLAPP

files/fotob/95033.jpg.
OLFLEX-SERVO-FD 796CP 4G25+2x1,5 Przewód do serwonapędów ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0027965
Kod EAN: 
4044776105473
Symbol Sonepar: 
P01047805
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a silnikiem, Do zastosowania w automatach montażowych i załadowczych, Szczególnie w wilgotnych strefach obrabiarek i linii produkcyjnych, Linie montażowe, linie produkcyjne, wszystkie typy maszyn, W prowadnicach łańcuchowych lub ruchomych częściach maszyn, Do wewnątrz i na zewnątrz, Zapewnia szybszą realizację sekwencji ruchów, co zwiększa efektywność ekonomiczną maszyn, Oplot miedziany zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną, Pasuje do serwonapędów wiodących producentów, Niska pojemność pozwala na dłuższe odcinki przewodów pomiędzy przetwornikiem a silnikiem, Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi, Szeroki zakres temperaturowy, do zastosowań w surowych warunkach klimatycznych, Linka z cienkich drucików z czystej miedzi (klasa 6), Izolacja żyły: polipropylen (PP), Wykonanie indywidualne dla danego artykułu: żyły przewodu z jedną parą osobno ekranowanych żył sterowniczych lub dwiema parami, albo bez takich żył, skręcone wspólnie w krótkie skoki kabla; Żyły przewodów wspólnie z trójką żył sterujących skręcone w krótk, Obwój z włókniny, Oplot z ocynowanych drucików miedzianych, Płaszcz z poliuretanu (PUR), pomarańczowy (RAL 2003), Zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych: proszę postępować zgodnie z wytycznymi montażu - załącznik T3, Nr rej. VDE 8591 (0027925, ..926, ..927, ..930 w przygotowaniu) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000 V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1, UL File No. E63634, Olejoodporność, Materiały bezhalogenowe, Palność: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-50 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe U
1000 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
26.6 mm
Znamionowy przekrój żyły
25 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Materiał izolacji żyły
Polipropylen (PP)
Identyfikacja żył
Cyfry
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Oplot
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Tak
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar