H1Z2Z2-K 1x10 WH/BK czarny Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)LAPP

files/fotob/673772.jpg.
H1Z2Z2-K 1x10 WH/BK czarny Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1023554
Kod EAN: 
4044777179206
Symbol Sonepar: 
P01616384
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do okablowania między modułami słonecznymi lub jako przedłużacz pomiędzy poszczególnymi ciągami modułów lub do przetwornika AC/DC, Do okablowania swobodnych lub zintegrowanych z budynkami instalacji fotowoltaicznych, Do zastosowania w systemach fotowoltaicznych o napięciu nominalnym 1500 V DC, Nieprzystosowany do bezpośredniego układania w ziemi, układanie wg IEC 60364-5-52 lub HD 60364-5-52, Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz powstawania toksycznych gazów podczas pożaru, Wytrzymały na zagrożenia mechaniczne, Do zastosowań zewnętrznych, Żyły z cienkich drucików z miedzi cynowanej, Izolacja żyły usieciowanym kopolimerem, Płaszcz zewnętrzny z kopolimeru usieciowanego, Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny, czerwony lub niebieski, Kolor żyły: biały, H1Z2Z2-K (typ konstrukcji wg EN 50618), Dostępny z innymi przekrojami na specjalne zamówienie, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilość kwasowego gazu halogenowego) Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z IEC 60754-2 (stopień kwasowości), Odporność na warunki pogodowe/promieniowanie UV zgodnie z EN 50618, załącznik E, Odporność na działanie ozonu według EN 50396, Dobra odporność na nacięcia i ścieranie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar