KP15L-SIL 2x1,5 (PtRh/Pt) Przewód kompensacyjny w oplocie stalowymLAPP

files/fotob/564635.jpg.
KP15L-SIL 2x1,5 (PtRh/Pt) Przewód kompensacyjny w oplocie stalowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0153022
Kod EAN: 
4044773076059
Symbol Sonepar: 
P00742788
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do pomiaru temperatury lub kontroli procesu produkcyjnego za pomocą termopar. Zewnętrzna izolacja powinna być dobrana w odniesieniu do maksymalnej występującej temperatury otoczenia wokół łącza termoparowego, Materiały żył (stopy): Fe/CuNi (LX, JX) Stopy żył są takie same jak stopy termoelementów, Wersja NiCr/Ni (K, KX, KCA) K oraz KX - stopy żył są identyczne z stopami termoelementów Wersja KCA - stopy przewodów kompensacyjnych (dla KCA Fe/CuNi) nie są identyczne z termoelementami, Wersja PtRh/Pt (RCB, SCB) stopy przewodów kompensacyjnych (dla RCB, SCB: Cu/CuNi) nie są identyczne z termoelementami, Pozwala na pomiar temperatury nawet w miejscach, gdzie nie jest możliwy lub zasadny jej bezdotykowy pomiar, Elastyczne, oszczędność miejsca, Dalsze informacje patrz tabela T8 oraz "dane techniczne", Stosowane skróty: PVC: Polichlorek winylu, SIL: Guma silikonowa, GL: Włókno szklane, FEP: Fluoroetylopropylen, EGL: E-Włókno szklane, C: Ekran z plecionki miedzianej ST: Ekran z folii aluminiowej, S: Pancerz z drutów stalowych, Przykład budowy dla PVC-PVC-S-PVC: - PVC izolacja żyły - PVC izolacja wewnętrzna - Oplot stalowy - PVC płaszcz zewnętrzny, Przedstawione przykłady (od góry do dołu): Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 S, Kod identyfikacji kolorów DIN 43710 Żyła ujemna oraz zewnętrzna izolacja: Fe/CuNi: niebieska NiCr/Ni: zielona PtRh/Pt: biała Żyła dodatnia: zawsze czerwona IEC 60 584 Żyła dodatnia oraz zewnętrzna izolacja: Fe/CuNi: czarna NiCr/Ni: zielona PtRh/Pt: pomara

Dane techniczne

Liczba termopar
1
Przybliżona średnica zewnętrzna
7 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Materiał żyły 2
CuNi (Konstantan)
Powłoka ochronna
Nie
Materiał żyły 1
Cu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar