UNITRONIC 300 STP 24/3PR Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/564641.jpg.
UNITRONIC 300 STP 24/3PR Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
302403STP
Symbol Sonepar: 
P10232669
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Na podstawie CMG, PLTC lub ITC możliwość układania bezpośrednio w korytach kablowych. W połączeniu z -ER (Exposed Run) także w nieosłoniętych korytach kablowych, włącznie ze swobodnymi odcinkami do 1,8m (USA), Na rynek północnoamerykański, Dostosowany do bezpośredniego układania w ziemi w USA w przypadku nominalnego przekroju przewodu 18 AWG dzięki certyfikatowi DIRECT BURIAL, Odporność na skręcanie ±150°/m, Przewody sterownicze i sygnałowe do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, Pełny oplot minimalizuje zakłócenia elektryczne, Ekonomiczna, łatwa instalacja bez potrzeby stosowania zamkniętych koryt kablowych (odpowiedni do okablowania swobodnego), Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu), Szeroki zakres aplikacji dzięki różnorodnym certyfikatom, Linka z cienkich drucików z miedzi cynowanej, Izolacja żyły wykonana z PVC, Struktura TP - parowany, Dookólny obwój z folii aluminiowej, drucik uziemiający, oplot z cynowanych drucików miedzianych (75% pokrycia), Płaszcz zewnętrzny: Specjalnie stworzona mieszanka PVC, kolor ciemnoszary (podobny do RAL 7005), USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG), CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1, Olejoodporny według UL OIL RES I

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 105 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 105 °C
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.8 mm
Rozmiar AWG
24
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź cynowana (CuSn)
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar