RD-Y(ST)Y 32x2x0,5 UNITRONIC Przewód do transmisji danych ekranowanyLAPP

files/fotob/95052.jpg.
RD-Y(ST)Y 32x2x0,5 UNITRONIC Przewód do transmisji danych ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0032476
Kod EAN: 
4044773048520
Symbol Sonepar: 
P00597963
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód do transmisji danych RD-Y(ST)Y stosuje sie m.in. w systemach monitorujacych i jednostkach kontrolnych., Do technologii pomiarowej, sterujacej i regulacyjnej oraz w sterowniach elektrowni i zakladów przemyslowych., Odpowiednie do transmisji sygnalów analogowych i cyfrowych do czestotliwosci ok. 10 kHz, Zostal zaprojektowany do instalacji nieruchomych w zamknietych pomieszczeniach., W celu redukcji kosztów wprowadzono technologie przylaczeniowa MAXI-TERMI-POINT® wykorzystujaca linki z wielu cienkich drucików miedzianych. Ta metoda okablowania (pólautomatyczna) znacznie redukuje czas oraz koszty zwiazane z instalacja., Oddzielenie obwodów dzieki konstrukcji ze skretki parowanej (TP) (efekt przesluchu), Zyly skrecone w pary, 4 pary skrecone w wiazke, wiazki w warstwach, wiazki oznaczone przy uzyciu numerowanej folii, Zyla 7-drutowa z czystej miedzi, izolacja zyly z PVC, Ekran z laminowanej folii aluminiowej z drucikiem uziemiajacym z ocynowanej miedzi, Plaszcz zewnetrzny z PVC, Wedlug DIN VDE 0815, Wersja z 2 parami zyl skreconymi gwiazdowo, Kolor plaszcza zewnetrznego: szary lub niebieski do systemów iskrobezpiecznych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba żył
64
Przybliżona średnica zewnętrzna
21 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar