NYM-J 5x10 /500V Przewód instalacyjnyLAPP

files/fotob/95512.jpg.
NYM-J 5x10 /500V Przewód instalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
16000533
Kod EAN: 
4044773098457
Symbol Sonepar: 
P00572279
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do ułożenia na i pod tynkiem, W cegłach i betonie, z wyjątkiem bezpośredniego osadzania w zagęszczanym lub sprężanym betonie, W suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, Nadaje się również do stosowania na zewnątrz, pod warunkiem ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, Żyła z drutów z czystej miedzi, Izolacja żyły: na bazie PVC, Warstwa wypełniająca dookoła żył składowych, Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, VDE 0250 Część 204, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
19.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bariera ochronna
Brak
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Żyła uziemiająca
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Element nośny
Brak
Powłoka ołowiana
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Ekran
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar