Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-35 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 30 °C
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
504 mm
Napięcie znamionowe U
1220 kV
Napięcie znamionowe U0
1220 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
33.6 mm
Znamionowy przekrój żyły
95 mm²
Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej
35 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Uszczelnienie promieniowe
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Nie
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Tak
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Elementy światłowodowe
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie