H05VV-F 2x1,0 biały Przewód warsztatowy (OWY)ELPAR

files/fotob/1131259.jpg.
H05VV-F 2x1,0 biały Przewód warsztatowy (OWY)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5901854404257
Kod EAN: 
5901854404257
Symbol Sonepar: 
P01528024
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500 V (05), w izolacji polwinitowej (V) i w powłoce polwinitowej (V), o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich (F)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 0 °C
Liczba żył
2
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
38.4 mm
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
1 mm²
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Model
Okrągły
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Struktura skrętki
Nie
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Element nośny
Brak
Ekran
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Geometria kabla
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Odporność na skręcanie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar