F/FTP kat.6A 500m LSOH Przewód teleinformatycznyLEGRAND

files/fotob/665957.jpg.
F/FTP kat.6A 500m LSOH Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSKT
Nr Katalogowy: 
032799
Symbol Sonepar: 
P10201844
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kabel kategorii 6A F / FTP 4 pary Euroklasa Dca - 500 m (w rolce) Parametry produktu: - Kat. Kable 6A do sieci lokalnych. - Wydajność 500 MHz. - 4 pary lub 2x4 skrętki, 100 Ω. - Żółty RAL 1018. - Osłona LSZH: zero halogenów. Kod koloru ANSI/TIA. - Zgodny z normami ISO/IEC 11 801, EN 50173 i ANSI/TIA 568. - Produkty zgodne z nowym rozporządzeniem CPR (z wyjątkiem nr kat. 0 327 87). - F/FTP - 4 pary. - Długość 500 m. - Dostarczany na rolce. - Waga 26 kg. - Euroklasa Dca. - LSZH. - Żółty

Dane techniczne

Ciężar
53 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Impedancja falowa
100 Ω
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
60 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
60 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
30 mm
Propagacja sygnału (NVP)
79 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.5 mm
Rozmiar AWG
23
Szerokość przewodu około
7.5 mm
Wysokość przewodu około
7.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.25 mm²
Średnica żyły
0.56 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
F/FTP
Pancerz
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d2
Dwukierunkowy
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Powłoka ochronna
Brak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Rozmiar AWG
23
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Podtrzymanie funkcji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC 60332-1-2
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Tak
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Z linką nośną
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar