HITRONIC PCF SIMPLEX PUR Outdoor Kabel światłowodowyLAPP

files/fotob/564600.jpg.
HITRONIC PCF SIMPLEX PUR Outdoor Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
28600701
Symbol Sonepar: 
P10223836
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do transmisji danych w systemach magistrali lokalnych, takich jak PROFIBUS, INTERBUS itp., Środowiska przemysłowe, Długość trasy transmisji do 500 m, Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza, Wysoka wytrzymałość mechaniczna, Odporny na działanie promieniowania UV, Ochrona EMC, Włókna w ścisłej tubie, Przędza aramidowa jako odciążenie, Płaszcz zewnętrzny PUR, Kolor: czarny (RAL 9005), Możliwe długości fali transmisji: 650 nm i 850 nm, Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba włókien
1
Liczba włókien w tubie
1
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.9 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Zastosowanie
Zewnętrzny/na zewnątrz
Rodzaj włókna
Wielomodowy 200/230
Pancerz
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Odporność na chemikalia
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Podtrzymanie funkcji
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Kategoria włókna
OP2
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar