OLFLEX CONTROL TM 12G1 18/12C Przewód sterowniczy giętkiLAPP

files/fotob/95895.jpg.
OLFLEX CONTROL TM 12G1 18/12C Przewód sterowniczy giętki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
281812
Kod EAN: 
4044773823608
Symbol Sonepar: 
P01091357
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Maszyny przemysłowe, budowa maszyn, Przystosowany do użytku w obrabiarkach (UL) MTW, W zakresie 600V możliwość układania w nieosłoniętych korytach kablowych, włącznie ze swobodnymi odcinkami do 1,8m (USA), Generatori Eolici in USA: (WTTC) Wind Turbine Tray Cable, Szeroki zakres aplikacji dzięki różnorodnym certyfikatom, Szybki montaż z pominięciem systemów osłonowych, niższe koszty, Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi, Izolacja: PVC z płaszczem nylonowym (warstwa PA), Płaszcz zewnętrzny: specjalny, termoplastyczny polimer, Kolor płaszcza zewnętrznego: szary, UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°CDRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79, USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 żył, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC[E323700], (UL) THHN/THWN(> 1,5 mm² /16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338], CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1, Od czerwca 2018:Odporność na promieniowanie UV (SUN RES), możliwość bezpośredniego zakopania w ziemi (DIR BUR), do pomp zatapialnych(> 1,5 mm²/16 AWG oraz < 8 żył),(UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027],(UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134],(UL) DP-1 [E233406, Niepodtrzymujące płomieni wg CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test - test w pionowym korycie kablowym, Olejoodporność według UL OIL RES I & II, Możliwa praca w aplikacjach skręcających przewód np. jako przewód w pętli zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG), Odporność na promieniowanie UV i ozon

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 90 °C
Liczba żył
12
Napięcie znamionowe U
500 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
12 mm
Znamionowy przekrój żyły
1 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Cyfry
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar